Zestaw konektorów zaciskanych z osłoną termokurczliwą
ZESTAW ZŁ.KONEK.WODOSZCZ.-180 SZTUK
SYSTEMKOFFER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Półprzezroczyste osłony termokurczliwe umożliwiające bezpośrednią kontrolę wzrokową połączenia
- Oszczędność czasu dzięki przyspieszonemu (o 40%) procesowi kurczenia się
- Małe ryzyko uszkodzenia złącza i izolacji kabla dzięki niskiej temperaturze kurczenia się: +300°C
Materiały dodatkowe(X)
Wymiary systemu | 4.4.1 |
ZŁĄCZE KON.TERM.STYKOWE.CZER(0,5-1,5SMM)
ZŁĄCZE KON.TER. STYK-NIEB.(1,5-2,5SMM)
ZŁĄCZE KON.TER.STYKOWE-ŻÓŁTE(4,0-6,0SMM)
ZŁĄCZE TERM.OCZKOWE-NIEB.M5-(1,5-2,5SMM)
ZŁĄCZE KONEKT-NIEBIESKIE-M6-(1,5-2,5SMM)
ZŁĄCZE KONEKT. OCZKOWE-M8-(1,5-2,5SMM)
ZŁĄCZE KONEKT. ŻÓŁTE-M6-(4,0-6,0SMM)
ZŁĄCZE TERM.OCZKOWE ŻÓŁTE M8(4,0-6,0SMM)
ZŁĄCZE TERMOKUR.CZERWONE-(0,5-1,5SMM)
ZŁĄCZE KON.TER.WTYK-CZERW.(0,5-1,5SMM)
ZŁĄCZE KON.TERM. NIEB-(1,5-2,5SMM)
ZŁĄCZE KON.TERM.PLAS.-NIEB-(1,5-2,5SMM)
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!