Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Asortyment opasek do przewodów Samochody

Asortyment opasek do przewodów, pojazd
POJEMNIK OPASKI PRZEW.KFZI 800SZT

Nr art. 050205021

EAN 4011231433624

Ceny dostępne po zalogowaniu
Asortyment opasek do przewodów Samochody

Nr art. 050205021

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

800 sztuk
  • Przeznaczone do adapterów ORSY®, odpowiednie również do montażu na ścianie,

  • Łatwy dostęp i przejrzyste przechowywanie
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zawiera Asortyment opasek do przewodów Samochody:
1 x
Pojemnik na opaski do przewodów, pusty

STOCK-CBLTIE-EMPTY

Opis:
Długość: 450 mm Szerokość: 51 mm
Także do montażu ściennego
Ilość: 1 x
200 x
Zaciskowa opaska kablowa z tworzywa sztucznego

OPASKA PRZEWODU CZARNA 3.6X140

Opis:
Długość: 140 mm Szerokość: 3.6 mm Czarny
Do szybkiego, łatwego i trwałego łączenia przewodów, wiązek przewodów, węży itp.
Ilość: 200 x
200 x
Zaciskowa opaska kablowa z tworzywa sztucznego

OPASKA PRZEWODU CZARNA 4.8X280

Opis:
Długość: 280 mm Szerokość: 4.8 mm Czarny
Do szybkiego, łatwego i trwałego łączenia przewodów, wiązek przewodów, węży itp.
Ilość: 200 x
Opaska standardowa z metalowym zatrzaskiem
200 x
Opaska standardowa z metalowym zatrzaskiem

OPASKA PRZEW.MET.JEZ.CZAR.4.5X186

Opis:
Długość: 186 mm Szerokość: 4.5 mm Czarny
Do szybkiego, łatwego i trwałego łączenia kabli, wiązek kabli i przewodów elastycznych itp. przy podwyższonej wytrzymałości na zużycie.
Ilość: 200 x
Opaska standardowa z metalowym zatrzaskiem
200 x
Opaska standardowa z metalowym zatrzaskiem

OPASKA PRZEW.MET.JEZ.CZAR.4.5X360

Opis:
Długość: 360 mm Szerokość: 4.5 mm Czarny
Do szybkiego, łatwego i trwałego łączenia kabli, wiązek kabli i przewodów elastycznych itp. przy podwyższonej wytrzymałości na zużycie.
Ilość: 200 x
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne