Końcówki tulejkowe, izolowane, asortyment
Złącze konektorowe tulejk. izolow. 525 szt. Sysko
SYSTEMKOFFER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Tolerancje wymiarów wg DIN 46228 część 4
Materiały dodatkowe(X)
Do drobnożyłowych i bardzo drobnożyłowych przewodów, np. zgodnych z normą DIN EN 60228, klasa 5 i 6
Wymiary systemu | 4.4.1 |
ZŁĄCZE KON-CU-(J2N)-ORANGE-0,5X8,0
ZŁĄCZE KON-CU-(J2N)-WEISS-0,75X8,0
ZŁĄCZE KONEKTOROWE-CU-(J2N)-GELB-1,0X8,0
ZŁĄCZE KONEKTOROWE-CU-(J2N)-ROT-1,5X8,0
ZŁĄCZE KON-CU-(J2N)-SCHW-6,0X12,0
ZŁĄCZE KON-CU-(J2N)-ELFENBEIN-10,0X12
ZŁĄCZE KON-CU-(J2N)-GRUEN-16,0X12,0
ZŁĄCZE DIN46228-CU-(JN2)-BLAU-2,5X8,0
ZŁĄCZE DIN46228-CU-(JN2)-GRAU-4,0X10,0
ELEMENT ROZDZ. DO WKŁADKI 3 KOM.
SYSTEMKOFFERJednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!