Kurtka Basic
Kurtka robocza Basic Line
MODYF
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Oeko-Tex® Standard 100, wysoki poziom komfortu
- 2 kieszenie przednie, kieszeń piersiowa z kieszenią na telefon komórkowy i kieszenią na długopis
- Elementy odblaskowe
- Kołnierz prosty, guziki i zamek zakryte patką
- Elastyczne wstawki po bokach pasa zapewniają swobodę ruchów
Oeko-Tex® to zastrzeżony znak towarowy, należący do instytutu badawczego Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Niemcy.
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Szary |
Rozmiar | 3XL |
Materiał | Bawełna |
Masa tkaniny na m2 | 240 g |
Zmywalne przy | 60°C |
Instrukcje ostrożności | Nie wybielać |