Zabezpieczenie gwintu MIDI
Threaded fuse MIDI
THRFSE-MIDI-RED-50A
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
ISO 8820-5
Materiały dodatkowe(X)
Maks. natężenie prądu | 50 A |
Oznaczenie barwne | Czerwony |
Maks. napięcie znamionowe | 32 V/DC |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 125 °C |
Długość | 41 mm |
Szerokość | 10 mm |
Średnica otworu | 5,5 mm |
Materiał obudowy | Poliamid |
Materiał | Miedź |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!