Bezpiecznik płaski OTO-AS
BEZPIECZNIK WCISK.(JAP-OTO)-50A-CZERWONY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Oznaczenie Littelfuse: Bezpieczniki Auto Link PAL — 293
Materiały dodatkowe(X)
Maks. natężenie prądu | 50 A |
Kolor | Czerwony |
Maks. napięcie znamionowe | 32 V/DC |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 125 °C |
Wysokość x szerokość x głębokość | 32 x 22,4 x 15,4 mm |