Bezpiecznik płaski OTO-J
BEZPIECZNIK JAP-OTO-J-40A
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Oznaczenie Littelfuse: Bezpieczniki kasetowe JCase®
Materiały dodatkowe(X)
Maks. natężenie prądu | 40 A |
Kolor | Zielony |
Maks. napięcie znamionowe | 32 V/DC |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 125 °C |
Wysokość x szerokość x głębokość | 27 x 14,1 x 12 mm |