Akumulatorowa piła szablasta AFS 12 COMPACT M-CUBE
Akumulatorowa piła szablasta AFS 12 COMPACT
PIŁA SZABLASTA-AFS 12 COMPACT-2X3.0AH
MASTER M-CUBE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Praca bez wysiłku
Wąski uchwyt przy dużej powierzchni uchwytu zapewnia wysoką ergonomię i niski poziom zmęczenia podczas pracy.
Wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi
Uchwyt szybkowymienny piły tarczowej zapewnia szybką i łatwą wymianę narzędzi.
Przełącznik przepustnicy
Optymalna regulacja prędkości roboczej i możliwość wolnego rozruchu za pomocą pokrętła we włączniku.
Zwiększone bezpieczeństwo
Dołączony zaczep na pasek umożliwia bezpieczne zawieszenie podczas innych prac.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 12 V/DC |
Min./maks. ilość skoków bez obciążenia | 0-3000 obr/min |
Długość skoku | 12,5 mm |
Mocowanie od strony maszyny | Uchwyt szybkowymienny |
Ciężar z akumulatorem | 1,31 kg |
Ciężar bez akumulatora | 1,05 kg |
Maks. zalecana długość brzeszczotu piły | 152 mm |
Długość | 268 mm |
Szerokość | 76 mm |
Wysokość | 191 mm |
Maks. głębokość cięcia w drewnie | 70 mm |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Masa opakowania zewnętrznego | 0,71 kg |
AKUMULATOR-12V/3,0AH-(M-CUBE)-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRTRANBG-(AFS12-COMPACT)
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!