Piła cylindryczna, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Piła cylindryczna HSCo8 Longlife and Speed
OTWORNICA-HSCO8-BIMETAL-LS-D89MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bardzo szybki postęp cięcia przy minimalnym wysiłku
Nowo opracowany kształt zębów
Wysoka koncentryczność i dokładność wykonanego otworu
Wytrzymała podstawa z dłuższym gwintem
Bardzo cicha i praktycznie pozbawiona drgań praca do głębokości cięcia 38 mm
Uzębienie Combi vario z bimetalu M42 (8% kobaltu).
- Zawsze utrzymywać odpowiednie wartości prędkości. Nadmierna prędkość obrotowa powoduje stępienie zębów, a tym samym sprawia, że piła cylindryczna staje się bezużyteczna.
- Do regularnego stosowania do stali i stali nierdzewnej, polecamy nasze piły otworowe HW.
- Nie używać do cienkich blach.
Materiały dodatkowe(X)
Można używać do stali, stali nierdzewnej, metalu odlewanego, miedzi, brązu, aluminium i drewna, ograniczona przydatność do tworzyw sztucznych.
Wiercenie należy rozpocząć z niską siłą wiercenia. Kontynuować wiercenie ze zmniejszonym, równym naciskiem, unikać ruchów wahliwych podczas wiercenia, zawsze przestrzegać zaleceń zawartych w tabeli prędkości, używać płynu chłodzącego. „Wietrzyć” piłę otworową podczas pracy w drewnie i materiałach zastępujących drewno.
Średnica (Ø) | 89 mm |
Głębokość cięcia | 38 mm |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 4 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Zalecana prędkość obrotowa dla miękkiej stali | 95 obr/min |
Zalecana prędkość obrotowa dla stali narzędziowej i stali szlachetnej | 45 obr/min |
Zalecana prędkość obrotowa dla żeliwa | 65 obr/min |
Zalecana prędkość obrotowa dla mosiądzu | 130 obr/min |
Zalecana prędkość obrotowa dla aluminium | 145 obr/min |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!