Blachonakrętka Typ 6
SPINKA TAPICRSKA FORD/RENAULT-(ZN)-M8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szybkie i pewne połączenie dwóch lub więcej elementów
- Łatwy montaż i demontaż
- Możliwa kompensacja tolerancji i mocowanie jednostronne
- Wysoki moment dokręcania
Materiały dodatkowe(X)
Wsuwanie w krawędzie (blachy)
Kształt | I |
Przeznaczone dla gwintów | M8 |
Przeznaczone do śruby | M8 |
Min./maks. grubość zamocowania | 0,8-4 mm |
Długość (L) | 27,5 mm |
Szerokość (B) | 18 mm |
Odległość pomiędzy środkiem otworu a krawędzią (C) | 13 mm |
Grubość materiału (S) | 1 mm |
Materiał | Stal niestopowa, C45 |
Powłoka | Cynkowane, bezbarwne |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 61331459545, 6103426, A0039941545 |