Blachonakrętka Typ 6
SPINKA-VW/AUDI-MB-(ZN)-CZARNA-M6
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szybkie i pewne połączenie dwóch lub więcej elementów
- Łatwy montaż i demontaż
- Możliwa kompensacja tolerancji i mocowanie jednostronne
- Wysoki moment dokręcania
Materiały dodatkowe(X)
Wsuwanie w krawędzie (blachy)
Kształt | I |
Przeznaczone dla gwintów | M6 |
Przeznaczone do śruby | M6 |
Min./maks. grubość zamocowania | 0,5-4,8 mm |
Długość (L) | 23,6 mm |
Szerokość (B) | 16 mm |
Odległość pomiędzy środkiem otworu a krawędzią (C) | 11,5 mm |
Grubość materiału (S) | 0,8 mm |
Materiał | Stal niestopowa, C45 |
Powłoka | Cynkowane, bezbarwne |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | A0039941745 |