Blachowkręt combi z łbem sześciokątnym z podkładką płaską

Blachowkręt uniwersalny z podkł.,stal ocynkowana
BLACHOWKR-SHB18-C-SW10-(A2K)-6,3X28

Nr art. 0129086328
EAN 4046778957487

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wkręt, spełniający wymogi WN 7976 z podkładką płaską, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K), forma C, ostre zakończenie
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica znamionowa

6,3 mm

Długość

28 mm

Średnica tarczy

18 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Typ łba

Łeb sześciokątny

Grubość tarczy

1,6 mm

Kształt

C

Napęd zewnętrzny

SW 10

Rodzaj gwintu

ST

Rodzaj gwintu

Pełny gwint