Blachowkręt z łbem płasko-soczewkowym, forma C z łbem wpuszczanym H
DIN 7981 st.nier. A4, ł.pł.-s. H, f.C
BLACHOWKRĘT-DIN7981-C-H2-A4-4,8X13
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | C |
Średnica znamionowa (d1) | 4,8 mm |
Długość (l1) | 13 mm |
Średnica łba (dk) | 9,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,55 mm |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
DIN | 7981 |
Typ łba | Łeb płasko-soczewkowy |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Normy | DIN 7981 |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt końcówki | C |