Blachowkręt z łbem soczewk.i kołn.
Stal, czarna Delta Seal, łeb pł.-socz., H
BLACHOWKR PŁ-SO.KOŁN-H2-DSS-3,9X38
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Do wszelkich połączeń śrubowych w miękkich materiałach (np. tworzywa sztuczne) w pojazdach silnikowych, np. deski rozdzielcze, okładziny itp.
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa, czarna |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | LG-FLG |
Średnica znamionowa (d1) | 3,9 mm |
Długość (l1) | 38 mm |
Średnica łba (dk) | 10 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,4 mm |
Rodzaj napędu | H |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
Grubość tarczy (t) | 1 mm |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |