Blachowkręt z łbem stożkowo-soczewkowym, forma C z łbem wpuszczanym H
DIN 7981 st.nier. A2, ł.pł.-s. H, f.C
BLACHOWKRĘT PŁ.SO-DIN7981-C-H2-A2-3,9X16
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Blachowkręty należą do rodziny wkrętów formujących gwint. Podczas wkręcania we wstępnie przygotowany otwór pod gwint wkręty te kształtują swój własny przeciwgwint.
- Wzorcowe wartości doboru prawidłowej średnicy otworu pod gwint zawarte są w normie DIN 7975.
- Forma C = gwint ostry
- Forma F = gwint płaski
- Forma R = gwint okrągły
Wkręty samogwintujące wykonane ze stali nierdzewnych są bardziej miękkie od wkrętów wykonanych ze stali nawęglanej. Dlatego wkręty te nie mają możliwości formowania przeciwgwintu w blachach stalowych. Z tego względu należy je stosować wyłącznie w materiałach miękkich, jak np. aluminium.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | C |
Średnica znamionowa (d1) | 3,9 mm |
Długość (l1) | 16 mm |
Średnica łba (dk) | 7,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,8 mm |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
DIN | 7981 |
Typ łba | Łeb płasko-soczewkowy |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Normy | DIN 7981 |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt końcówki | C |