Blachowkręt z łbem stożkowo-soczewkowym, forma C z łbem wpuszczanym H

DIN 7981 st.nier. A2, ł.pł.-s. H, f.C
BLACHOWKRĘT PŁ.SO-DIN7981-CH2-A2-4,8X120

Nr art. 011948 120
EAN 4048539493104

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 7981 stal nierdzewna A2, forma C, ostre zakończenie
  • Blachowkręty należą do rodziny wkrętów formujących gwint. Podczas wkręcania we wstępnie przygotowany otwór pod gwint wkręty te kształtują swój własny przeciwgwint.

  • Wzorcowe wartości doboru prawidłowej średnicy otworu pod gwint zawarte są w normie DIN 7975.

  • Forma C = gwint ostry

  • Forma F = gwint płaski

  • Forma R = gwint okrągły
Uwaga

Wkręty samogwintujące wykonane ze stali nierdzewnych są bardziej miękkie od wkrętów wykonanych ze stali nawęglanej. Dlatego wkręty te nie mają możliwości formowania przeciwgwintu w blachach stalowych. Z tego względu należy je stosować wyłącznie w materiałach miękkich, jak np. aluminium.


Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal szlachetna A2

Powłoka

Bez osłony

Kształt

C

Średnica znamionowa (d1)

4,8 mm

Długość (l1)

120 mm

Średnica łba (dk)

9,5 mm

Wysokość łba (k1)

3,55 mm

Końcówka wewnętrzna

H2

DIN

7981

Typ łba

Łeb płasko-soczewkowy

Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych)

Nie

Normy

DIN 7981

Rodzaj gwintu

ST

Rodzaj gwintu

Pełny gwint

Kształt końcówki

C