Bezpiecznik płaski OTO-JLP
Plug-in fuse OTO-JLP
PLGINFSE-(JAP-OTO-JLP)-GREEN-40A
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Oznaczenie Littelfuse: Bezpieczniki kasetowe LowProfile JCase®
Materiały dodatkowe(X)
Maks. natężenie prądu | 40 A |
Kolor | Zielony |
Maks. napięcie znamionowe | 58 V/DC |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 125 °C |
Wysokość x szerokość x głębokość | 16 x 14,5 x 12 mm |