Nit zrywalny, łeb płasko-soczewkowy
Nitu zryw, ł pł-socz A4 s/st/A4 s/st
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Standardowy zakres nitowania
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa x długość (d1 x l1) | 4,0 x 8,0 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 2,5-4,5 mm |
Średnica łba (dk) | 8 mm |
Wysokość łba (k1) | 1 mm |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 2800 N |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 3800 N |
Materiał tulei | Stal szlachetna A4 |
Materiał trzpienia | Stal szlachetna A4 |
Powierzchnia tulei | Bez pokrycia |
Powierzchnia trzpienia | Bez pokrycia |
Średnica wierconego otworu | 4,1 mm |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb kopułowy |
Średnica trzpienia (dm) | 2,45 mm |