Bluza z logo
Bluza z kapturem z logo Modyf
BLUZA Z KAPT. LOGO BRAZ 3XL
MODYF
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Trwała, miękka podszewka
- Kaptur ze sznurkiem
- Elastyczne, prążkowane mankiety i dolna część
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Brązowy |
Rozmiar | 3XL |
Materiał | Bawełna 60%, poliester 40% |
Masa tkaniny na m2 | 330 g |
Zmywalne przy | 30°C |
Instrukcje ostrożności | Nie suszyć w suszarce bębnowej |