Maszynowa piła tarczowa HSS, bimetal
Maszynowa piła tarczowa HSS bimetal
BRZESZ.MASZ.HSS BIMET-450X32X1.60X10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do pił do metalu
Doskonałe rozwiązanie zwłaszcza do cięcia stali nierdzewnej i innych materiałów, trudnych do cięcia
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 450 mm |
Szerokość (B) | 32 mm |
Grubość (H) | 1,6 mm |
Liczba zębów na jednostkę długości | 10 szt/cal |