Brzeszczot do piły szablastej, metal, cztery gwiazdki Do prac wyburzeniowych LONGLIFE / do stali nierdzewnej dla profesjonalistów
Brzeszczot do piły szablastej 4S, Demolition Longlife, do metalu
BRZESZCZOT-DO-METALU-3SZT-LL-150X3,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Węgliki spiekane zapewniają bardzo długą żywotność i maksymalną wytrzymałość, szczególnie w przypadku cięcia stali nierdzewnej.
- Dzięki wyjątkowo szerokiej klindze brzeszczot tnie precyzyjnie i pod właściwym kątem
- Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
- Brzeszczoty do piły szablastej do metalu — zapewnić chłodzenie, zmniejszyć prędkość posuwu i wyłączyć oscylację.
- Chłodzenie wydłuża żywotność brzeszczotów do piły szablastej.
Materiały dodatkowe(X)
Metalowe profile i rury, profile i rury (< 100 mm) ze stali nierdzewnej oraz gruba blacha
System oznaczeń barwnych
- Brązowy: Przeznaczone do drewna
- Niebieski: Przeznaczone do metali
- Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych
- Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej
System gwiazdek
- Cztery gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.
- Trzy gwiazdki: Piła tarczowa do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.
- Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.
- Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze odpowiednie do konwencjonalnych zastosowań.
Długość (L) | 150 mm |
Podziałka uzębienia | 3 mm |
Grubość | 1,25 mm |
Szczególnie przydatne do | Profile metalowe i rury |
Przeznaczone do | Rury stalowe, rury metalowe odlewane |
Min./maks. grubość materiału | 0-100 mm |
Ilość części | 3 szt |