Brzeszczot bimetalowy HSS

Bimetal. brzeszczot piły ręcz. do piły kabłąk. HSS
BRZESZCZOT ZEBRA HSS Z24 300X13X0.65
ZEBRA

Nr art. 060330013
EAN 4011231498210

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Żaden inny brzeszczot nie oferuje większej wydajności i elastyczności cięcia.

Stale specjalistyczne: Wysokostopowa stal szybkotnąca na krawędzi zębów, twarda stal narzędziowa w tylnej części.



Krawędzie zębów z w pełni hartowanego materiału zapewniają niezrównaną wydajność cięcia i żywotność.



Szybsza, dłuższa i bardziej oszczędna praca przy pomocy tylko jednego brzeszczotu.



Zęby normalne


  • Większa rentowność

  • Większe bezpieczeństwo

  • Wysoka wydajność cięcia

  • Dłuższa żywotność


Uzębienie progresywne


  • Uniwersalne zastosowanie

  • Wysoka podziałka zębów we wstępnej strefie cięcia ułatwiająca początkowe cięcie. Istotne zmniejszenie bicia cienkich materiałów.

  • Niska podziałka zębów w pozostałej strefie cięcia w celu zapewnienia wysokiej wydajności tego procesu.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Stal narzędziowa (wysoko- i niskostopowa)

  • Stal konstrukcyjna (wysoko- i niskostopowa)

  • Stal szybkotnąca

  • Stal nierdzewna

Maks. grubość materiału

2 mm

Liczba zębów na jednostkę długości

24 szt/cal

Długość (L)

300 mm

Szerokość (B)

12,5 mm

Grubość (H)

0,63 mm