Brzeszczot piły ręcznej
Brzeszczot piły ręcznej do piły kabłąkowej
BRZESZCZOT HSS Z22 6494 300X25X0.8
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Długa żywotność, nawet w przypadku twardej stali wysokostopowej i nierdzewnej
Materiały dodatkowe(X)
Liczba zębów na jednostkę długości | 22 szt/cal |
Długość (L) | 300 mm |
Szerokość (B) | 25 mm |
Grubość (H) | 0,6 mm |