Piła cylindryczna HSS, bimetal
Piła cylindryczna, konstrukcja: HSS/bimetal
PILA CYLINDRYCZNA HSS BI-MET.D54MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Liczba zębów: 6”
Podczas obróbki metali (z wyjątkiem żeliwa) stosować ciecze chłodząco-smarujące. Stosowanie cieczy zapewnia czyste cięcie i wydłuża żywotność pił cylindrycznych.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica (Ø) | 54 mm |
Głębokość cięcia | 32 mm |
Zalecana prędkość obrotowa dla miękkiej stali | 160 obr/min |
Zalecana prędkość obrotowa dla stali narzędziowej i stali szlachetnej | 80 obr/min |
Zalecana prędkość obrotowa dla żeliwa | 105 obr/min |
Zalecana prędkość obrotowa dla mosiądzu | 210 obr/min |
Zalecana prędkość obrotowa dla aluminium | 240 obr/min |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!