Bateria guzikowa Litowa 3 V
Bateria pastylkowa litowa
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nie można ładować
Zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii (BattG), akumulatory i inne rodzaje baterii nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Wszystkie akumulatory i baterie należy oddawać do odpowiednich punktów zbiórki.
Materiały dodatkowe(X)
Krokomierze, liczniki kalorii, stopery, monitory akcji serca, cyfrowe termometry kliniczne, zabawki i gry, książki elektroniczne, kalkulatory kieszonkowe/PDA, wagi elektroniczne samochodowe systemy alarmowe, zegarki, obroże dla zwierząt, wskaźniki laserowe
Oznaczenie IEC dla akumulatorów guzikowych | CR 2430 (DL 2430) |
Napięcie | 3 V/DC |
Średnica x wysokość | 24,0 x 3,0 mm |
Średnica | 24 mm |
Wysokość | 3 mm |
Rodzaj akumulatora/baterii | Lit |