Buty ochronne Eco S3
Półbuty ochronne, S3 Eco
OBUWIE ECO S3 CZARNE 36
MODYF
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Oddychająca skóra
- Wewnętrzna wyściółka tekstylna
- Podnosek ochronny z tworzywa sztucznego, tkanina odporna na pęknięcia
- Antypoślizgowa, podeszwa zewnętrzna SRC z PU, wygodna szerokość 11 (szeroki krój)
- Nie zawiera metalu
- Waga ok. 580 g buta w rozmiarze 42
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czarny |
Rozmiar | 36 |
Materiał wierzchni butów | Skóra |
Kategoria bezpieczeństwa | S3 |
Normy | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345:2011, Osobiste wyposażenie ochronne – obuwie ochronne |
Inna norma | SRC |
Szerokość stopy | 11 (komfortowa szerokość buta ochronnego) |