Obuwie ochronne Techno S3 FLEXITEC®
Buty ochronne S3 FLEXITEC Techno
OBUWIE ROB.FLEXITEC TECHNO S3 GR.38
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Oddychająca skóra wierzchowa, wstawki z materiału, odblaskowe detale
- Wewnętrzna wyściółka tekstylna
- Stalowe podnoski ochronne, stalowe zabezpieczenie antyprzebiciowe
- Antypoślizgowa podeszwa zewnętrzna z gumy SRC Vibram TPU, standardowa szerokość 10,5
- Technologia FLEXITEC® Vibram, technologia Boa
- Ok. 720 g na but w rozmiarze 42
Klasa bezpieczeństwa S3:
Zamknięty obszar pięty, antystatyczny, absorbujący energię obszar pięty, absorpcja energii do 200 J w obszarze ochronnym palców, podeszwa zewnętrzna odporna na olej i benzynę, podeszwa odporna na przebicie, nieprzemakalne (nie wodoodporne)
Materiały dodatkowe(X)
Zalecane zastosowania:
- Rolnictwo i leśnictwo
- Ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu
Możliwe zastosowania:
< 1000 V)- Dekarstwo
- Instalacja ogrzewania i wentylacji
- Technika budowlana
- Przemysł
- Wnętrzarstwo
- Garaże
- Magazynowanie/logistyka
- Konstrukcja maszyn
- Instalatorstwo wodno-kanalizacyjne
- Budownictwo ze stali i metali lekkich
- Tynkarstwo
- Ciesielstwo/stolarka
- Sucha zabudowa
Kolor | Antracytowy |
Rozmiar | 38 |
Materiał wierzchni butów | Naturalna skóra wierzchowa z wkładką tekstylną |
Kategoria bezpieczeństwa | S3 |
Normy | ISO 20345, SRC |
Szerokość stopy | 10,5 (standardowa szerokość buta ochronnego) |