Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Buty ochronne Geneve S3

Półbuty ochronne, S3, Geneve
OBUWIE ROBOCZE GENEVE S3 ROZM. 38

Nr art. M018045038
EAN 4050641463098

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Nie zawierające elementów metalowych obuwie ochronne wykonane z licowej skóry bydlęcej
  • Podnoski ochronne z tworzywa sztucznego

  • Wkładka pośrednia z Kevlaru

  • Antystatyczna podeszwa poliuretanowa

  • Szybkoschnąca wyściółka tekstylna

  • Wyjmowana wkładka wewnętrzna
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Czarny

Rozmiar

38

Materiał wierzchni butów

Skóra bydlęca z bliznami

Kategoria bezpieczeństwa

S3

Normy

ISO 20345

ISO

20345:2011, Osobiste wyposażenie ochronne – obuwie ochronne

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne