Buty ochronne Jogger S1
Półbuty ochronne, S1, Jogger
OBUWIE JOGGER S1 GREY/BLUE 41
MODYF
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Oddychający zamsz, wyściełany język
- Wewnętrzna podszewka z mikrofibry, wkładka amortyzująca
- Podnoski ochronne ze stali
- Antypoślizgowa podeszwa zewnętrzna SRC PU/RPU, standardowa szerokość 10,5
- Zapasowe sznurowadła
- Waga ok. 520 g buta w rozmiarze 42
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Szary |
Rozmiar | 41 |
Materiał wierzchni butów | Welur przepuszczalny |
Kategoria bezpieczeństwa | S1 |
Normy | EN 20345, SRC |
Inna norma | SRC |
Szerokość stopy | 10,5 (standardowa szerokość buta ochronnego) |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!