Obuwie ochronne Savona S3
Buty ochronne, S3 Savona
OBUWIE ROB.SAVONA S3 ROZ.40
MODYF
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Skóra nubukowa oddychająca, wkładki z tkaniny
- Wyściółka wewnętrzna z tkaniny
- Podnoski z tworzywa chroniące palce, tkanina chroniąca przed przebiciem
- Podeszwa antypoślizgowa SRB TPU, szerokość komfortowa 11
- Bez metalowych elementów
- 650 g/but w rozmiarze 42
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czarny |
Rozmiar | 40 |
Materiał wierzchni butów | Skóra nubukowa |
Kategoria bezpieczeństwa | S3 |
Normy | ISO 20345 |
Szerokość stopy | 11 (komfortowa szerokość buta ochronnego) |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!