Buty ochronne Sion S3
Półbuty ochronne, S3, Sion
OBUWIE ROBOCZE SION S3 ROZM. 46
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Podnoski ochronne z tworzywa sztucznego
- Wkładka pośrednia z Kevlaru
- Antystatyczna podeszwa poliuretanowa
- Szybkoschnąca wyściółka tekstylna
- Wyjmowana wkładka wewnętrzna
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czarny |
Rozmiar | 46 |
Materiał wierzchni butów | Skóra bydlęca z bliznami |
Kategoria bezpieczeństwa | S3 |
Normy | ISO 20345 |
ISO | 20345:2011, Osobiste wyposażenie ochronne – obuwie ochronne |