Wtyczka CEE z przełącznikiem faz 400 V, 6 H
Złączka CEE z przełącznikiem faz 400 V 6 H
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Blokada obudowy z zaczepem bagnetowym
- Styki niklowane
Zgodność z normami IEC 60309, EN 60309 i VDE 0623
Materiały dodatkowe(X)
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Liczba biegunów elektrycznych | 5 szt |
Prąd znamionowy (A) | 16 A |
Napięcie (V) | 400 V/AC |
Min./maks. średnica kabla | 8-16 mm |
Kolor | Czerwony |
Stopień ochrony IP | IP 44 |
Typ zamka | Złącze bagnetowe |
Materiał obudowy | Poliamid |
Materiał styków | Mosiądz niklowany |