Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER

Wkładka walizki do elektronarzędzi MASTER

Nr art. 5801842404
EAN 4061975196514

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Idealna wkładka do uporządkowanego i bezpiecznego przechowywania Twojego elektronarzędzia Würth MASTER.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone do maszyny typu

Wiertarko-wkrętarka

Nadaje się do walizki

Walizka systemowa 8.4.2

Długość

462,5 mm

Szerokość

335 mm

Wysokość

85 mm

Wymiary systemu

8.4.2

Masa produktu (jednej sztuki)

429 g

Materiał

Polistyren - PS