Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową

Nitryl. ręk. chr. przed sub. chem. z tkan. podkł.
REKAWICE CHEMICZNE NITRYL WZMOCNIONE R.8

Nr art. 0899435808

Ceny dostępne po zalogowaniu

Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową

Nr art. 0899435808

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x6 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
  • Wygoda noszenia dzięki poliamidowemu materiałowi podszewki

  • Wodoszczelna powłoka nitrylowa, szczotkowana na wewnętrznej stronie dłoni

  • Dobry chwyt w wilgotnych, mokrych i oleistych warunkach pracy

  • Dobra wytrzymałość mechaniczna

  • Optymalna ochrona przed wilgocią i substancjami chemicznymi
Obszar zastosowaniaDo przemysłu chemicznego, czyszczenia i konserwacji, malowania i odtłuszczania, obróbki powierzchni i galwanizacji, przemysłu samochodowego i maszynowego, rolnictwa

Rozmiar

8

Materiał

Nitryl

Wykończenie wewnątrz

Wkładka poliamidowa

Normy

EN 374, EN 388, EN 420

Kategoria

3

Długość

345 mm

Grubość materiału

1,3 mm

Tolerancja, grubość materiału (+/-)

0,1 mm

Kolor

Zielony
Czarny