Cienkościenny termokurczliwy przewód elastyczny

Termokurczliwy przewód elastyczny
KOSZ.TERMOK.(6,4-3,2MM)NIEB.OP5M-JC=MB

Nr art. 0771870064
EAN 4011231772013

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Bez kleju wewnętrznego

Na kartonowej rolce, do systemu dozowania ORSY® 10


UL 224 (z wyjątkiem wersji przezroczystej)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Niebieski

Średnica

6,4 mm

Średnica (po skurczeniu)

3,2 mm

Grubość ścianki tulei po skurczeniu

0,56 mm

Odporność na przebicia

20 kV/mm

Min./maks. temperatura kurczenia się

90 do 200 °C

Min./maks. temperatura pracy

-55 do 125 °C

Materiał

Poliolefiny

Zmniejszający palność

Tak

Długość

5 m

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Układ dozownika ORSY® 10

DSPSYS-EMPTY-SMALL-STAR/SMALL

Do przewodów termokurczliwych
x 1 szt.
W kształcie gwiazdy

COILSTAR-SMALL-DISPENSER

Do układu dozownika papieru ściernego SPS
x 1 szt.
Uchwyt rolki

UCHWYT DO SZPUL STELAZA

Do układu dozownika papieru ściernego SPS