Cienkościenny termokurczliwy przewód elastyczny
Termokurczliwy przewód elast. w dozowniku 2:1
KOSZ.TERM.CINENKOSC-CZERW.(12,7-6,4MM)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dozownik: 175 x 165 x 35 mm
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czerwony |
Średnica | 12,7 mm |
Średnica (po skurczeniu) | 6,4 mm |
Grubość ścianki tulei po skurczeniu | 0,56 mm |
Odporność na przebicia | 20 kV/mm |
Min./maks. temperatura kurczenia się | 90 do 200 °C |
Min./maks. temperatura pracy | -55 do 125 °C |
Materiał | Poliolefiny |
Zmniejszający palność | Tak |
Długość | 5 m |