Cienkościenny termokurczliwy przewód elastyczny
Termokurczliwy przewód elastyczny, czarny
KOSZULKA TER.9,5 L=100MM 1OP=10SZT
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Długość: 100 mm
UL 224
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czarny |
Średnica | 9,5 mm |
Średnica (po skurczeniu) | 4,8 mm |
Długość | 100 mm |
Grubość ścianki tulei po skurczeniu | 0,56 mm |
Odporność na przebicia | 20 kV/mm |
Min./maks. temperatura pracy | -55 do 135 °C |
Min. temperatura kurczenia się | 90 °C |
Materiał | Poliolefiny |
Zmniejszający palność | Tak |