Cienkościenny termokurczliwy przewód elastyczny

Termokurczliwy przewód elastyczny z klejem wewn.
KOSZULKA TERMOKURCZLIWA CZARNA 12/4MM

Nr art. 0771012702
EAN 4048539777266

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Współczynnik kurczenia 3:1, z klejem wewnętrznym

Ognioodporność (nie dotyczy kleju)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do izolacji połączeń i złączy elektrycznych oraz ochrony przed wilgocią.

Kolor

Czarny

Średnica

12 mm

Średnica (po skurczeniu)

4 mm

Długość

1000 mm

Grubość ścianki tulei po skurczeniu

1,35 mm

Odporność na przebicia

20 kV/mm

Min./maks. temperatura pracy

-55 do 85 °C

Min. temperatura kurczenia się

120 °C

Materiał

Poliolefiny

Zmniejszający palność