Cienkościenny termokurczliwy przewód elastyczny

Termokurczliwy przewód elast. w dozowniku 2:1
KOSZULKA TERMOKUR.-ŻÓŁTA-(1,6-0,8MM)

Nr art. 0771750031
EAN 4053479285368

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Współczynnik kurczenia 2:1 bez kleju wewnętrznego

Dozownik: 175 x 165 x 35 mm

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Żółty

Średnica

1,6 mm

Średnica (po skurczeniu)

0,8 mm

Grubość ścianki tulei po skurczeniu

0,36 mm

Odporność na przebicia

20 kV/mm

Min./maks. temperatura kurczenia się

90 do 200 °C

Min./maks. temperatura pracy

-55 do 135 °C

Materiał

Poliolefiny

Zmniejszający palność

Tak

Długość

10 m