Złącze komfortowe z końcówką wtykową Seria 2000
Złącze wtykane, tulejowe, komfortowe, seria 2000
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysoki przepływ, do 2100 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.
Optymalne dostarczanie sprężonego powietrza i wykorzystanie go przez urządzenia przekłada się na wyższą wydajność i niższe koszty energii.
Szczelne połączenia
Niski pobór mocy i wysoka wydajność
Złączki ze stali hartowanej
Maksymalna obciążalność i wysoka trwałość.
Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.
Duża odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach.
Złączki serii 2000 są zgodne z normą europejską; szerokość znamionowa: 7,6 mm.
Profile Euro są zgodne z innymi złączkami sprężonego powietrza
Materiał: Stal
Gwint zewnętrzny
Materiały dodatkowe(X)
Przyłącze sprężonego powietrza (A) | GZ R 1/4 cala |
Przeznaczone do węża o średnicy wewnętrznej | 8 mm |
Przeznaczone do węża o średnicy zewnętrznej | 12 mm |
Rozmiar klucza (SW) | 19 mm |
Długość (L) | 41 mm |
Przepływ | 2100 l/min |