Przystawka miedziana
Dysza miedziana do wkładów spawalniczych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. grubość materiału | 2,0-4,0 mm |
Min. grubość materiału | 2 mm |
Maks. grubość materiału | 4 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 184 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!