Zaciskowe złącze konektorowe przewodu o dużym przekroju, złącze wtykowe
Push connector, insulated
PSHCON-RED-905-L6,3MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Instalator musi sprawdzić podłączany przewód (w razie potrzeby spróbować go wyciągnąć).
Materiały dodatkowe(X)
Do drobnych i bardzo drobnych plecionych przewodów miedzianych
Min./maks. przekrój drutu | 0,5-1,5 mm² |
Kolor | Czerwony |
Wielkości znamionowe wtyczki płaskiej/łącznika wciskowego/złącza konektorowego płaskiego | 6,3 x 0,8 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -15 do 75 °C |
Materiał izolacji | PCW |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!