Tarcza tnąca, Longlife & Speed
Tarcza tnąca, Longlife & Speed
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nawet o 50% więcej cięć
W porównaniu z podobnymi produktami dzięki nowemu i unikalnemu procesowi produkcji.
Wyjątkowo precyzyjne i łatwiejsze cięcie dzięki niezwykle szorstkim bocznym powierzchniom
Zapobiega efektowi odrzutu i zacinaniu się tarcz, nawet w bardzo trudnych zastosowaniach.
Nie wymaga prawie żadnej obróbki wtórnej
ze względu na minimalną ilość zadziorów
Znacznie mniejsze obciążenie dla użytkownika
drgania, hałas podczas cięcia i iskry. Nawet do 30% mniej pyłu.
Bardzo wysokie rezerwy bezpieczeństwa
Przekracza wymogi bezpieczeństwa określone w odpowiednich normach dzięki zastosowaniu materiału wyjątkowo odpornego na rozrywanie oraz innowacyjnej konstrukcji.
Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki
- Przechowywanie: w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia 20°C.
- Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej
- Zawsze stosować odpowiednią osłonę podczas cięcia
- Używać tylko nieuszkodzonych tarcz
- Nie zakleszczać/przechylać tarcz podczas cięcia — zwiększone ryzyko pęknięcia!
- Zapewnić właściwy nacisk styku
- Tarcze tnące (konstrukcje proste) zawsze mocować metalowym pierścieniem w kierunku maszyny
Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa określone w normie europejskiej EN 12413.
Materiały dodatkowe(X)
- Doskonałe rozwiązanie zwłaszcza do obróbki stali zwykłej i stali nierdzewnej. Tnie grube i cienkie materiały: rury, profile, materiały lite, materiały płaskie itp.
- Nadaje się do cięcia z wolnej ręki za pomocą elektrycznych, akumulatorowych lub pneumatycznych szlifierek kątowych.
Wszechstronność zastosowań | 2 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Skrawalność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Łatwość obsługi (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość cięcia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Średnica | 115 mm |
Grubość | 1 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Konstrukcja | Prosty |
Maks. prędkość obrotowa | 13300 obr/min |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!