Cynkowy pierścień uszczelniający
PIERŚCIEŃ-DIN7603-ZN-MB-A-(A2K)-15X23
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica wewnętrzna (d1) | 15 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 23 mm |
Numer porównawczy | 915 045 015 100 |
Materiał | Cynk |
Powłoka | Ocynkowane |