Czapka chroniąca przed uderzeniem
Czapka ochronna z otworami wentylacyjnymi
CZAPKA ZE WZMOCNIENIEM GRANATOWA
Nr art. 0899200980
EAN 4047376044432
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Materiał wierzchni: 100% bawełny
- Twardy korpus z tworzywa sztucznego
- Piankowa wyściółka korpusu oraz wbudowane otwory wentylacyjne gwarantują komfort
- Możliwość regulacji dzięki mocowaniu z taśmą na rzep
- Zintegrowana opaska zatrzymująca pot
- Osłonę można prać w temperaturze do 30°C
Czapki ochronne są zaprojektowane z myślą o ochronie użytkownika przed lekkimi wstrząsami i zadrapaniami. Nie chronią przed upadającymi i rzucanymi przedmiotami oraz ruchomymi, zawieszonymi ładunkami. W żadnym wypadku czapki nie wolno stosować zamiast hełmu ochronnego zgodnego z normą EN 397.
Materiały dodatkowe(X)
Mechanicy, elektrycy i instalatorzy; przemysł motoryzacyjny; praca na podnośnikach, półkach i w magazynach; architektura wnętrz i wiele innych zastosowań. Do wszystkich zastosowań, w których głowa wymaga ochrony przed uderzeniem.
Kolor | Ciemnoniebieski |
Norma EN | 812 |
Min./maks. rozmiar | 54cm-59cm |