Czarna, jednorazowa rękawica nitrylowa bezpudrowa

Jednoraz. rękaw. nitrylowe czarne bezpudrowe
RĘKAWICE NITRYLOWE CZARNE ROZM. M

Nr art. 0899470370
EAN 4045989802470

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Jednorazowa rękawica nitrylowa nieprzepuszczająca płynów

Dopuszczenie do kontaktu z żywnością



Proces produkcji bez użycia silikonu



Nie zawiera lateksu



Nie zawiera pudru



Dwustronna



Grubość materiału:


Palce: 0,11 – 0,16 mm, dłoń: 0,09 – 0,12 mm, mankiet: 0,06 – 0,09 mm

Uwaga

Nie zawiera lateksu

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Branża motoryzacyjna, prace laboratoryjne, przemysł przetwórstwa spożywczego, przemysł farmaceutyczny i chemiczny, elektrotechnika, dekoracje, lakierowanie i polerowanie, czyszczenie i konserwacja

Kolor

Czarny

Rozmiar

M

Materiał

Nitryl

Wykończenie wewnątrz

Bezpudrowe
Chlorowane

Normy

EN 374, EN 420

Kategoria

3

Długość

240 mm

Grubość materiału

0,12 mm

Grubość materiału palca (z fakturą)

0,15 mm

Grubość materiału na dłoni (z fakturą)

0,12 mm

Grubość materiału mankietu (gładki)

0,08 mm

Tolerancja, grubość materiału (+/-)

0,03 mm