Czarna, jednorazowa rękawica nitrylowa bezpudrowa
Jednoraz. rękaw. nitrylowe czarne bezpudrowe
RĘKAWICE NITRYLOWE CZARNE ROZM. XL
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dopuszczenie do kontaktu z żywnością
Proces produkcji bez użycia silikonu
Nie zawiera lateksu
Nie zawiera pudru
Dwustronna
Grubość materiału:
Palce: 0,11 – 0,16 mm, dłoń: 0,09 – 0,12 mm, mankiet: 0,06 – 0,09 mm
Nie zawiera lateksu
Materiały dodatkowe(X)
Branża motoryzacyjna, prace laboratoryjne, przemysł przetwórstwa spożywczego, przemysł farmaceutyczny i chemiczny, elektrotechnika, dekoracje, lakierowanie i polerowanie, czyszczenie i konserwacja
Kolor | Czarny |
Rozmiar | XL |
Materiał | Nitryl |
Wykończenie wewnątrz | Bezpudrowe |
Normy | EN 374, EN 420 |
Kategoria | 3 |
Długość | 240 mm |
Grubość materiału | 0,12 mm |
Grubość materiału palca (z fakturą) | 0,15 mm |
Grubość materiału na dłoni (z fakturą) | 0,12 mm |
Grubość materiału mankietu (gładki) | 0,08 mm |
Tolerancja, grubość materiału (+/-) | 0,03 mm |