Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Czujnik układu kontroli ciśnienia w ogumieniu VDO

ZAWÓR Z SENSOREM ORG.TPMS-LAND ROWER

Nr art. 0879950023
EAN 4053479084091
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Producent czujnika

VDO

Przeznaczone do obręczy typu

Aluminium, Stal

Numer producenta

VDO A2C59511308

Numer porównawczy Schrader

65741-67/4023

Przeznaczone do otworu zaworu o średnicy

11,3 mm

Moment obrotowy dokręcania — nakrętka połączenia zgodnie z zaleceniami producenta z uwzgl. tolerancji

8 Nm

Częstotliwość transmisji

433,92 MHz

Rodzaj akumulatora/baterii

Lit

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne