Czyściwo ECO LINE

ECOLINE czyściwo przemysłowe w rolkach
PAPIER NIEBIESKI-3WARST. 39X38 CM

Nr art. 0899800823
EAN 4053479042701

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wszechstronne rozwiązanie do najczęstszych prac związanych z czyszczeniem
  • Wysoka chłonność

  • Pasuje do wszystkich popularnych dozowników

  • O różnej liczbie warstw i różnych szerokościach

  • Praktycznie nie pozostawiają kłaczków

  • Wysoka zdolność absorpcji i odporność na rozdarcia
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

To czyściwo nadaje się do usuwania zabrudzeń z różnych powierzchni (pojazdy, elementy metalowe, elementy kuchenne). Papier do czyszczenia znakomicie usuwa zabrudzenia olejami i smarami. Wysoka wytrzymałość umożliwia także czyszczenie powierzchni szorstkich materiałów, wiórów i krawędzi.

Instrukcja

Wyczyścić powierzchnie czyściwem. Wyniki czyszczenia czyściwem można poprawić, stosując środki czyszczące firmy Würth.

Materiał

Celuloza

Konstrukcja

Produkty w rolce

Kolor

Niebieski

Ilość arkuszy

1000 szt

Ilość warstw

3 szt

Długość arkusza x szerokość arkusza

36 x 38 cm

Długość rolki

360 m

Średnica zewnętrzna

390 mm

Ciężar powłoki na m²

53 g

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Stojak na czyściwo

STOJAK DO PAPIERU

Stojak podłogowy do czyściwa z kółkami i uchwytem na worek na odpadki
x 1 szt.
Uchwyt ścienny na rolki

STOJAK DO PAPIERU Z UCHWYTEM

Do rolek czyściwa z uchwytem na worek na odpadki
x 1 szt.
Uchwyt stołowy na rolki

STOJAK DO PAPIERU TABLE

Do czyściwa