Czyściwo ECO LINE
ECOLINE czyściwo przemysłowe w rolkach
PAPIER NISKOPYLACY NIEBIESKI 190 M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysoka chłonność
- Pasuje do wszystkich popularnych dozowników
- O różnej liczbie warstw i różnych szerokościach
- Praktycznie nie pozostawiają kłaczków
- Wysoka zdolność absorpcji i odporność na rozdarcia
Materiały dodatkowe(X)
To czyściwo nadaje się do usuwania zabrudzeń z różnych powierzchni (pojazdy, elementy metalowe, elementy kuchenne). Papier do czyszczenia znakomicie usuwa zabrudzenia olejami i smarami. Wysoka wytrzymałość umożliwia także czyszczenie powierzchni szorstkich materiałów, wiórów i krawędzi.
Wyczyścić powierzchnie czyściwem. Wyniki czyszczenia czyściwem można poprawić, stosując środki czyszczące firmy Würth.
Materiał | Celuloza |
Konstrukcja | Produkty w rolce |
Kolor | Niebieski |
Ilość arkuszy | 500 szt |
Ilość warstw | 3 szt |
Długość arkusza x szerokość arkusza | 36 x 38 cm |
Długość rolki | 180 m |
Średnica zewnętrzna | 280 mm |
Ciężar powłoki na m² | 52,5 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!